※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
F.V.連結管(T型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44403405
品番
0471TN-140
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
TOTO用
用途
フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター
材質
黄銅
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
140
注意
※フラッシュバルブに付属のフクロナットを使用してください。