北澤電機製作所
北澤電機製作所の 船舶艤装品
北澤電機製作所の 船舶電装品
北澤電機製作所の 船用スイッチ/アダプター
レフコンコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44403669
品番
KCP-60L-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック
質量(kg)
1
内径(Φmm)
21
電流(A)
60
電圧(V)
250 AC