4692-38B 便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ 44403721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4692-38B 便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ 44403721
4692-38B 便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ 44403721

便器洗浄管(継手) さしこみベンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)120
寸法B(mm)200
内容量1個注文コード44403721品番4692-38B
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質黄銅呼び径38寸法A(mm)120寸法B(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32971233
2019-08-28
用途: ロータンクと便器をつなぐ洗浄管の修理
教育・研究機関

パイプカッターで簡単に切断でき、施工後の水漏れもなく良好です。
このタイプの38mmの洗浄管は、店舗で在庫売りしているところが近くになかったので、とても助かりました。

対象商品 : 32971224
2018-06-24
用途: 隅付けタンクと便器接続用
株式会社京橋堂

標準純正タイプでは寸法間に合わず延長するには 高くついてしまうため今回長めのものということで利用しました。長すぎる分は現場合わせでカットして問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする