※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4692-32B 便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ 44403737 4692-32B 便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ 44403737

便器洗浄管(継手) さしこみベンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44403737 品番 4692-32B
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質黄銅 呼び径32 寸法A(mm)140 寸法B(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32971233
2019-08-28
用途:
ロータンクと便器をつなぐ洗浄管の修理
教育・研究機関

パイプカッターで簡単に切断でき、施工後の水漏れもなく良好です。
このタイプの38mmの洗浄管は、店舗で在庫売りしているところが近くになかったので、とても助かりました。

対象商品:
32971224
2018-06-24
用途:
隅付けタンクと便器接続用
株式会社京橋堂 様

標準純正タイプでは寸法間に合わず延長するには 高くついてしまうため今回長めのものということで利用しました。長すぎる分は現場合わせでカットして問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする