曜日別特売
4691-38B 便器洗浄管(継手) 特ベンド 45° カクダイ 44403834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4691-38B 便器洗浄管(継手) 特ベンド 45° カクダイ 44403834
4691-38B 便器洗浄管(継手) 特ベンド 45° カクダイ 44403834

便器洗浄管(継手) 特ベンド 45°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)300注文コード44403834品番4691-38B
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質黄銅寸法A(mm)300寸法B(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする