4690-32B 便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ 44403852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4690-32B 便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ 44403852
4690-32B 便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ 44403852

便器洗浄管(継手) 特ベンド

(6件のレビュー)
寸法A(mm)130
呼び32
寸法B(mm)220
内容量1個注文コード44403852品番4690-32B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
呼び32材質黄銅寸法A(mm)130寸法B(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44403861
2023-06-22
用途: トイレ給水配管の割れ補修に使用
医療・福祉・介護関連業

和式トイレの洗浄管が腐食・孔開きしたので、交換補修用に購入。 既設のT社製製品と組合せ使用しました。 近隣のホームセンター等にはなかなかないので、早期に入手できるのは
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 44403861
2021-08-25
用途: トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー不動産業

問題なくスムーズに工事ができました。第一満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44403895
2020-05-04
用途: 旧式トイレを水洗式に改造
その他業種

狙いどうりの部品で改造作業はバッチリと短時間で終わりました。 注文から到着まで御社の早い対応で大助かり感謝感激でした

1が参考にしています
対象商品 : 32971206
2015-07-28
用途: 交換
有限会社吹鳴閣

到着がもっと早ければ良いかな???
品物に文句はありません

1が参考にしています
対象商品 : 44403886
2016-05-15
用途: 洗浄管取替え
水谷サービスサービス業

普通

対象商品 : 44403861
2014-05-13
用途: 古いさびたパイプの取替えに使いました。
特定非営利活動法人 至誠身体障害生活介護支援センター

日曜大工センターで見つからなかったので、購入できて良かったです。簡単に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする