※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4690-38B 便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ 44403886 4690-38B 便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ 44403886

便器洗浄管(継手) 特ベンド

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び38 寸法A(mm)200 注文コード44403886 品番4690-38B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は呼び・寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る
呼び38 材質黄銅 寸法A(mm)200 寸法B(mm)320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44403861
2023-06-22
用途:
トイレ給水配管の割れ補修に使用
医療・福祉・介護関連業

和式トイレの洗浄管が腐食・孔開きしたので、交換補修用に購入。 既設のT社製製品と組合せ使用しました。 近隣のホームセンター等にはなかなかないので、早期に入手できるのは
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
44403861
2021-08-25
用途:
トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー 様 (不動産業)

問題なくスムーズに工事ができました。第一満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
44403895
2020-05-04
用途:
旧式トイレを水洗式に改造
その他業種

狙いどうりの部品で改造作業はバッチリと短時間で終わりました。 注文から到着まで御社の早い対応で大助かり感謝感激でした

1人が参考にしています
対象商品:
32971206
2015-07-28
用途:
交換
有限会社吹鳴閣 様

到着がもっと早ければ良いかな???
品物に文句はありません

1人が参考にしています
対象商品:
44403886
2016-05-15
用途:
洗浄管取替え
水谷サービス 様 (サービス業)

普通

対象商品:
44403861
2014-05-13
用途:
古いさびたパイプの取替えに使いました。
特定非営利活動法人 至誠身体障害生活介護支援センター 様

日曜大工センターで見つからなかったので、購入できて良かったです。簡単に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする