ソフトケース MT-05用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44403933 品番080200-074
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。

用途MT-05用 材質PVCナイロン 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする