SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZM)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(F01) G 1/8
注文コード
44404377
品番
VZM550-F01-33
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(F01) G 1/8
ねじの種類
G
ポート数
5
アクチュエータの種類
(33) 押ボタン/平頭
使用流体
空気
アクチュエータ追記号
(-) 無
CADデータダウンロード