DEODRIZETECH WOMEN半袖Uネック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44404439 品番 25153214
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

デオドライズテックは最先端で画期的なマイナスイオンプリントによる「消臭」機能に特化した臭い対策のインナーウェアです。
デオドライズテックは体の4大臭気と呼ばれる、アンモニア臭94%カット(疲労臭・尿)、酢酸96%カット(あせ・酸っぱい臭い)イソ吉草酸93%カット(足のニオイ)、ノネナール80%カット(加齢臭)と優れた消臭機能を発揮します。
また、空中のアレル物質、カビ菌、ウイルスなどの浮遊物質を除去、あるいはそれらの作用を抑制します。

ホワイト サイズS 身長(cm)162〜168 ウエスト(cm)71〜77 バスト(cm)85〜91 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする