4656-32 大便器スパット カクダイ 44404455 4656-32 大便器スパット カクダイ 44404455

大便器スパット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44404455 品番 4656-32
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質黄銅、NBR 寸法H(mm)56 呼び32 寸法A(mm)42 寸法B(mm)64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44404464
2023-09-23
用途:
県営住宅トイレ
幸企画 様 (建設業・工事業)

既存のスパットが錆で緩めることができなかったので
交換した。

1人が参考にしています
対象商品:
44404455
2020-08-21
用途:
交換修理

元々装着されていたスパットを測定して購入。交換作業自体は工具さえあれば全然面倒ではない。そのほか洗浄管からも漏水があったため、パッキンも購入交換。

2人が参考にしています
対象商品:
44404455
2020-11-23
用途:
和式トイレの修理
OPS 様 (建設業・工事業)

商品到着が早くて助かります。
配達時間指定が出来ればいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
44404455
2018-09-29
用途:
見よう見まねで交換したが、結果は満足。
不動産業

旧部品を取り外してこのスパットを購入したが、本当に取り付けられるのか不安であった。しかし、何とか取り付けられた。結果は満足。

対象商品:
44404455
2019-06-12
用途:
スパットの交換
不動産業

ついていた物と問題無く交換出来た。頻度は少ないが必要であれば再度注文すると思う。

対象商品:
44404455
2018-03-04
用途:
水漏れ
運輸・通信業

問題なく設置できました。水漏れが、止まりました!!

対象商品:
44404455
2014-05-13
用途:
さびたトイレの修理
特定非営利活動法人 至誠身体障害生活介護支援センター 様

TOTONの便器の部品を汚くなったので取り替えました。多少てこずりましたが、問題なく修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする