VZM550-F01-08-F V Series(VZM) SMC 44404623

V Series(VZM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(F01) G 1/8 注文コード44404623 品番VZM550-F01-08-F
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(F01) G 1/8 ねじの種類G ポート数5 アクチュエータの種類(08) フリップトグル 使用流体空気 アクチュエータ追記号(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする