※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2211-38 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ 44404701 2211-38 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ 44404701 2211-38 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ 44404701

洗浄管固定金具 止め金具

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44404701 品番 2211-38
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法B(mm)25.5 寸法D(mm)47.5 寸法E(mm)9.5 適合呼38洗浄管 材質黄銅 呼び38 取付ねじW1/4×山20 アズワン品番64-9669-47 入数10/箱、200/梱 適合パイプ外径(Φmm)38.1(A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44404683
2021-09-09
用途:
草刈り機の補修部品として
農・林・水産業

この価格で、しっかりとした質感です。少しオーバーサイズでしたが買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
44404631
2018-02-14
用途:
配管サポート材として
建設業・工事業

まあまあの仕上げがされており ほぼ満足しています。ネジ切り最後までネジ切ってあると更に良いのでは?

2人が参考にしています
対象商品:
44404631
2018-04-25
用途:
車 ナビ 取付
その他業種

この形で直径の大きさがもう少し小さいのがあればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40495332
2016-06-08
用途:
便所の給水管支持に

カクダイ製ですので製品には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
44404631
2014-04-09
用途:
給水管移設工事

本業ではありませんが、給水管移設の際フレキ管の振れ止めとして使用しました。TOTOより発売されているキットと変わらず見た目もカッコよく施工できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする