パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
給湯器 PH-2425Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44404938
品番
PH-2425AW
参考基準価格(税別)
¥169,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガス給湯器 オートストップタイプ
ガスの種類
LPガス
タイプ
屋外型給湯専用
能力
24号
機能
給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能
設置形態
屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法
適合