パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
給湯器 PH-2425Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44404947
品番
PH-2425AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥169,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガス給湯器 オートストップタイプ
ガスの種類
都市ガス
タイプ
屋外型給湯専用
能力
24号
機能
給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能
設置形態
屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44404947
PH-2425AW
57567995
62092
PH-2426AW
パロマ
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)