給湯器 PH-2425Aシリーズ PS 扉内設置型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44404956 品番 PH-2425AT
参考基準価格(税別)¥172,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ガス給湯器 オートストップタイプ

ガスの種類LPガス タイプ屋外型給湯専用 能力24号 機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能 設置形態PS扉内前方排気型 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする