パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
給湯器 PH-2015Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44404974
品番
PH-2015AW
参考基準価格(税別)
¥156,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ガス給湯器 オートストップタイプ
ガスの種類
LPガス
タイプ
屋外型給湯専用
能力
20号
機能
給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能
設置形態
屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法
適合