パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
給湯器 PH-1615Aシリーズ 扉内前方排気型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44405044
品番
PH-1615AT
参考基準価格(税別)
¥152,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ガス給湯器 オートストップタイプ
ガスの種類
都市ガス
タイプ
屋外型給湯専用
能力
16号
機能
給湯専用
設置形態
PS扉内前方排気型
グリーン購入法
適合