パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの 給湯器用部材
配管カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
PH-2425AWシリーズ
注文コード
44405053
品番
HCPH-2 450L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管カバー
用途
対応機種をご確認ください
寸法(mm)
424×350×170
質量(kg)
1.8
対応機種
PH-2425AWシリーズ
グリーン購入法
適合