パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの 給湯器用部材
取付ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405105
品番
TBPH-12
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付ボックス
用途
対応機種をご確認ください
寸法(mm)
567×560×40
質量(kg)
2.8
対応機種
PH-□□03W、PH-EM□□04AWL、PH-□□5AWシリーズ
グリーン購入法
適合