パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの 給湯器用リモコン
給湯器 ボイスリモコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設置場所
台所
注文コード
44405157
品番
FC-150V
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
設置場所
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
対応機種をご確認ください
スイッチ
運転、優先、選択、音量、時計表示、湯はり、呼出、湯量、メニュー/確定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
97×197×15
機能
ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロック
設置場所
台所
グリーン購入法
適合