パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの 給湯器用リモコン
給湯器 ボイスリモコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設置場所
浴室
注文コード
44405175
品番
MC-150V
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
設置場所
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
対応機種をご確認ください
スイッチ
メニュー/確定、時刻合わせ、運転、優先、選択、音量、時計表示、湯はり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×120×15
機能
ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロック
設置場所
浴室
グリーン購入法
適合