パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの 給湯器用リモコン
風呂給湯器リモコンスタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405184
品番
MFC-250V
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
対応機種をご確認ください
仕様
リモコンセット
タイプ
台所リモコン
スイッチ
時計表示、選択、ふろ予約、メニュー/確定、音量、運転、おいだき、自動、時刻合わせ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×120×15
表示部
給湯温度、ふろ温度
機能
ボイス機能、チャイルドロック