ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の キーロット
ステンレス防水キーロット(四角型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405227
品番
PH-58N-SUS-S-14
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,528
販売価格(税別)
¥
1,389
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当です。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
仕上
ヘアーライン仕上
コード
1020584351
取付板厚(mm)
〜7
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
80
分野
設備・機械
注意
※ハンドルは別売りです。