VZS2150-BG-01 V Series(VZS) SMC 44405253

V Series(VZS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44405253 品番VZS2150-BG-01
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする