VP・VU兼用アレスター(カバーつき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405261 品番 400-235-40
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質黄銅、ステンレス 用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 外径(Φmm)50 寸法C(mm)10 寸法B(Φmm)50 寸法A(Φmm)40/44 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする