※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400-235-50 VP・VU兼用アレスター(カバーつき) カクダイ 44405277 400-235-50 VP・VU兼用アレスター(カバーつき) カクダイ 44405277

VP・VU兼用アレスター(カバーつき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405277 品番 400-235-50
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質黄銅、ステンレス 用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 付属品カバー付き 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 外径(Φmm)62 寸法C(mm)14 呼び径(A)50 寸法B(Φmm)62 寸法A(Φmm)51/56 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする