VZS2150-5G-01-Q V Series(VZS) SMC 44405287

V Series(VZS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44405287 品番VZS2150-5G-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,860
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44405287 VZS2150-5G-01-Q 57123087 VQZ2150-5G1-01-Q VQZ21 SMC VQZ21 SMC 1個 8,198 税込9,018 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする