カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
床下低位通気弁
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44405331
品番
423-802-50
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
材質
ABS、PP
付属品
防寒カバー(屋内用)
寸法H(mm)
123
呼び
50
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
132
使用場所
床下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材