SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405332
品番
VZS2150-4GS-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,290
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス