※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

423-802-65 床下低位通気弁 カクダイ 44405347 423-802-65 床下低位通気弁 カクダイ 44405347

床下低位通気弁

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405347 品番 423-802-65
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます

材質ABS、PP 付属品防寒カバー(屋内用) 寸法H(mm)125 呼び65 寸法A(mm)76 寸法B(mm)132 使用場所床下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44405331
2015-09-15
用途:
交換用

使用していた床下低位通気弁(同商品)の交換用。価格は満足ですが・・・到着までにかなり時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする