通気弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405374 品番 423-80-040
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質ABS、PP 付属品防寒カバー(屋内用) 寸法H(mm)121 呼び40 寸法A(mm)48 寸法B(mm)132
注意
※接続にはソケットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする