※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
通気弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44405392
品番
423-80-065
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
ABS、PP
付属品
防寒カバー(屋内用)
寸法H(mm)
125
呼び
65
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
132
注意
※接続にはソケットをご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材