※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

423-80-075 通気弁 カクダイ 44405401 423-80-075 通気弁 カクダイ 44405401

通気弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405401 品番 423-80-075
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質ABS、PP 付属品防寒カバー(屋内用) 寸法H(mm)135 呼び75 寸法A(mm)89 寸法B(mm)132
注意
※接続にはソケットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする