VZS2250-4G-01F-Q V Series(VZS) SMC 44405585

V Series(VZS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44405585 品番VZS2250-4G-01F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,720
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする