125ミリ充電式マルノコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44405744 品番 HS474DZB
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])5400 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44396425
2019-12-27
用途:
木材の切断
株式会社 小池造園土木 様

小型軽量で取扱いが楽です。
パワーも十分で使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする