充電式スクリュードライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44405753 品番 FS455DZ
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AC機を超え、さらなる高みへ
圧倒的な低騒音&豊富な作業量
BAP18使用で手元負荷約30%低減

バッテリー容量(Ah)6.0(BL1860B)/2.0(BL1820B) 回転数(min-1[r.p.m])0〜4000 付属品+ビット2-45、ゴムキャップ、フック 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203 締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5 作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする