マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
125ミリ充電式マルノコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44405778
品番
HS474DZ
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
質量(kg)
2.7(バッテリ含む)
色
青
電源(V)
直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×183×246
最大切込深さ(mm)
傾斜左15° 20(きわ切り)
商品タイプ
本体のみ
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売