TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405805
品番
YH702
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
棚板:ステンレス製(ヘアライン仕上げ)、本体:ABS他(ホワイト)
付属品
壁取付ねじ(なべタッピンねじΦ4.5×40)×4本、壁取付用ワッシャー(Φ12 , t=1.2)×4枚
仕様
棚付二連紙巻器
耐荷重(kg)
61.183
機能
立ち座りラク棚付、ワンハンドカット、フロントワンタッチ
耐荷重(N)
立ち座りラク棚:600