Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405814 品番 EA140DL-141A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1 最大使用圧力(MPa)1.5 材質鋼鉄 仕様20型×4個 質量(g)1162 使用温度範囲(℃)シール使用:-20〜+80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×25×480 取付ねじ径(inch)Rc3/4 アズワン品番64-2196-64 分岐数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする