角型排水ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44405837 品番4286-150
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ワントラップ付き 適合呼50・75VU管兼用 材質ステンレス、ABS 長さ(mm)148 幅(mm)148 入数10/箱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-05
用途:
DIY

ユニットバスのトイレ部分に排水口がなかったので床を水洗い出来るように排水口を付けようと思い注文しました。床下の管の加工にはなかなか苦戦しましたが、この排水ユニット自体の取り付けにはもともと排水口を設けれるスペースがあるのでホールソーで穴を開けるだけでピッタリと収まる施工が出来ました。取付説明書の類いのものが付いていなかった分、星を1つ減らしやや満足としました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする