※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4206-100×500 長方形排水溝 カクダイ 44405882 4206-100×500 長方形排水溝 カクダイ 44405882

長方形排水溝

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405882 品番 4206-100×500
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)498 寸法B(mm)98 用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)55 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
注意
※トラップ、底板は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44405873
2018-11-22
用途:
浴室 洗い場の排水
齊賀タイル工業 様 (建設業・工事業)

とてもしっかりとしていて、良かったです。
また頼もうと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする