ナカキン
ナカキンの カウンター・演台
ナカキンの 電話台
電話台(ステンレスクラッドパイプ丸脚)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44405927
品番
TL-S40W
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電話台として、花台・サービス台・サブテーブル等、さまざまな使用が可能です。
グリーン購入法
適合
材質
天板/棚=パーチクルボード,脚=ステンレスクラッドパイプ
質量(kg)
4.3
色
本:ホワイト
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×700