サンコー
サンコーの トイレ用品
サンコーの トイレマット
おくだけ吸着ズレな〜いトイレマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ネコ
注文コード
44405997
品番
KV-07
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
マットの裏面に吸着加工を施しているので、床にピタッと吸着してズレません。
すきまを汚さない切込み付です。
タイプ
ネコ
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所
トイレ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
55×60