※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4204-150×1200 長方形排水溝(浅型) カクダイ 44406047 4204-150×1200 長方形排水溝(浅型) カクダイ 44406047

長方形排水溝(浅型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406047 品番 4204-150×1200
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
寸法A(mm)1198 寸法B(mm)148 用途100・150mm角タイル用 仕様フタ3枚、100・150ミリ角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6 入数5/箱
注意
※トラップ、底板は付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする