タック
タックの ベッド・寝具
タックの ベッド
完成品モコモコベッド U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44406049
品番
TAN-134 BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
種類
折りたたみベッド
マットタイプ
低反発
材質
(フレーム)紛体塗装スチール、(マット)側地/ポリエステル・中材/ウレタンフォーム・ウレタンチップ、低反発ウレタン
質量(kg)
約20.5
耐荷重(kg)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(使用時)約90×200×34、(背もたれ)約60、(マットの厚さ)約8、(マットまでの高さ)約34
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×26×108
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750