カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 排水ユニット・トラップ
浴室用排水ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406092
品番
4285-150×450
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用
150mm角タイル用
付属品
締金具、フタ付
材質
ステンレス、ABS
寸法H(mm)
100
呼び
150×450
寸法A(mm)
448
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
165.5
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
45
寸法G(mm)
11
注意
※寸法Aが750ミリ以上の場合はフタ2枚(他フタ1枚)