※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4285-150×900 浴室用排水ユニット カクダイ 44406126 4285-150×900 浴室用排水ユニット カクダイ 44406126

浴室用排水ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406126 品番 4285-150×900
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用
150mm角タイル用

付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法H(mm)100 呼び150×900 寸法A(mm)898 寸法F(mm)11 寸法D(mm)7 寸法E(mm)165.5 寸法B(mm)148 寸法C(mm)50 寸法G(mm)11
注意
※寸法Aが750ミリ以上の場合はフタ2枚(他フタ1枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする