※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4288-600 浴室用排水ユニット カクダイ 44406144 4288-600 浴室用排水ユニット カクダイ 44406144

浴室用排水ユニット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406144 品番 4288-600
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用
150mm角タイル用

付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 呼び600 寸法A(mm)598 寸法F(mm)13 寸法D(mm)7 寸法E(mm)193.5 寸法B(mm)148 寸法C(mm)45 寸法G(mm)13
注意
※寸法Aが750ミリ以上の場合はフタ2枚(他フタ1枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44406135
2023-10-26
用途:
浴槽用の排水
その他業種

浴槽の老朽化により排水周りを修正する為購入して設置したらピッタリでしたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする