VP・VU兼用ステンレスツバヒロ掃除口(接着式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406284 品番 400-411-50
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ

呼び50 用途VP・VU管に接着 材質ステンレス 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)25.5 寸法A(mm)51/56 外径(Φmm)85 寸法B(mm)85 寸法C(mm)47 呼び径(A)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44406275
2014-05-15
用途:
ワントラップの臭気対策

配管内負圧や乾燥によりワントラップ内の封止水が無くなり臭気が発生する場合があった。対策として使用。ステンレスヘアーライン調仕上げなのでメッキが剥がれたりするようなことも無く、見た目も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする